曜日別特売

産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形

産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形 - 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形 - 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形 - 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形 - 鎌倉製作所

省電力・低騒音を実現した省エネモデル!
オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給

用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
質量(kg)
88
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
風量(m3/min)
245/285
騒音値(dB)
66/70
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
ファン径(cm)
61.8
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×806×1195
耐熱クラス
F
極数(P)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能です。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513396BJES-626-E3
748,000
739,800
813,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする