Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入
溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです
仕様
●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑
アズワン品番
65-8747-40
内容量
1個(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64336039
0.38-ORG-MH
¥
60,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください