クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ

クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ - エスコクッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ - エスコ

コーナーの保護・キズ防止に。

仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:茶●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64336048EA983FJ-65
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする