曜日別特売

インフォメーションステージ

インフォメーションステージ - Y2Kインフォメーションステージ - Y2Kインフォメーションステージ - Y2Kインフォメーションステージ - Y2Kインフォメーションステージ - Y2Kインフォメーションステージ - Y2K

オフィスの無人受付台・電話台・消毒液置台等に適しています。
会社の玄関は最も人目を引きます。おしゃれなデザインで仕上げました。
天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。
2色 ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体。
床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。
天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。
本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。

仕様●サイズ:幅480×奥行380×高さ1000mm●質量:14.5kg●材質/本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂コート紙、エッジ部 : PVC樹脂●耐荷重:約30 Kg (均等荷重)アズワン品番65-9620-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64336599-
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする