曜日別特売

ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LVK熱収縮ケーブルジョイント
PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。
特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー

仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:25 → 150mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6088アズワン品番65-7458-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64336696380-04010 LVK-4x25-150-PO-X-BK
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする