曜日別特売

ねじ / ボルト / ナットキット

ねじ / ボルト / ナットキット - CK(C.K TOOLS)

CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm

仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479アズワン品番65-7937-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64337466T4360
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする