PEEKフィルム

PEEKフィルム 東レプラスチック精工

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。

仕様●厚み:0.3mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEK アズワン品番67-2190-93 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64337764 -
19,400
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする