グローバルサイエンス
ピペットチューブ 10mL
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm
アズワン品番
65-9030-34
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64337868
20910
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください