45シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ラッチ

45シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ラッチ - EAO

EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K

仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761アズワン品番65-7800-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6433792045-2C36.2820.000
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする