なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 20個入

なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 20個入 - WURTH ELEKTRONIK

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400アズワン品番65-7970-92内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6433887597790503111
1,100
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする