曜日別特売

150ml オイル漏れ検査液

150ml オイル漏れ検査液 - エスコ

各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)
車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。
白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。

仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級アズワン品番65-9310-42危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64338954EA920SC-22
オープン
1,320
1,452(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする