D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入

D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038アズワン品番65-7667-79内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643396361658537-3
257,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする