曜日別特売

耳栓 オートディスペンサー付/500組

耳栓 オートディスペンサー付/500組 - エスコ耳栓 オートディスペンサー付/500組 - エスコ耳栓 オートディスペンサー付/500組 - エスコ

自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。

仕様●遮音:33dB●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●電源:単3電池×4本(別売)●材質:アクリルポリマー●オートディスペンサー付●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げアズワン品番65-9284-50内容量1個(500組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64340546EA800VH-41
オープン
39,200
43,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする