FCT- D-Subミックスコンタクトソケットキット
FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。
特長と利点:
高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980