WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 4000個入
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2130
アズワン品番
65-7912-74
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341386
970080324
¥
319,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください