グローバルサイエンス
スポイト2mL(S)
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mm
アズワン品番
65-9029-97
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341544
20210
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください