ベロス
目玉クリップ 超特大
コピー用紙約180枚がはさめる超特大クリップです。
仕様
●サイズ:超特大●色:シルバー●挟口寸法(mm):100●とじ枚数(枚):約180●縦(mm):33●横(mm):100●幅(mm):52●商品サイズ(mm):83×100×52●用紙綴じ枚数:約180枚●材質/仕上:スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ●メッキ商品につき、錆びることがあります●原産国:中国●コード番号:418-5718
アズワン品番
67-2328-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64342059
C-50
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください