曜日別特売

インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ

インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ - Thermo Fisher Scientific

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-49内容量1ケース(50セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643433806EME03CPPSPF
264,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする