熱収縮チューブ 収縮前 88.9mm 収縮後 17.1mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 88.9mm 収縮後 17.1mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮チューブHA67 6:1
肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現
サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ

仕様●スリーブ径:88.9mm●シュリンク径:17.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:6:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●シリーズ:HA67●コード番号:728-4719アズワン品番65-7467-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64343389321-30500 HA67-88.9/17.1-PO-X-BK
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする