曜日別特売

洗浄ブラシ EA928AJシリーズ

洗浄ブラシ EA928AJシリーズ - エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズ - エスコ

耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。

仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:毛/ポリスチレン繊維 ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-94繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64343660EA928AJ-352
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする