曜日別特売

手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ

手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ - エスコ

食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。
パウダー無。

仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-26内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64343888EA354BJ-41
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする