SIEMENS
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
仕様
●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9478
アズワン品番
65-7794-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64343924
3SU1002-2BN60-0AA0
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください