曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール グレイ

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール グレイ - ABUS

ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 77 mm、シャックル長 17 mm、シャックル直径 12 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製ジャケットが付いています。シャックルは硬化合金スチール製です。このシャッターロックは、堅牢な黄銅ボディの耐腐食性と、厚さ 2.5 mm の頑丈な万能保護ジャケットとの組み合わせで、過酷な環境での信頼性を確保します。この工具を使用すると、貴重品や貴重品を保管したり、盗難のリスクを高めたりすることができます。ローラーシャッターにも使用されます。特長と利点5 ピンタンブラー 精密ピンシリンダ キー保持:ロックにはキーが必要(ロックされるまでキーを保持) ドリル及び引っ張り抵抗

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:グレー●ボディ幅:77mm●内容量:1●コード番号:340-1248アズワン品番65-7910-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64344606XR0092 80
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする