曜日別特売

チューブタグ

チューブタグ - BOHLENDERチューブタグ - BOHLENDER

配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。
簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。
オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345200-
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする