逆止弁 Bシリーズ

逆止弁 Bシリーズ - Festo

Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/8 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 4.1 mm 公称流量 - 165 l/min

仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3590アズワン品番65-8032-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64346015HAB-1/8
7,020
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする