曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ

ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ - SIEMENS

ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁

仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222アズワン品番65-7583-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643475285ST3770-6
6,480
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする