SIEMENS
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様
●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110
アズワン品番
65-8087-26
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347546
3NW6011-1
¥
8,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください