曜日別特売

手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ

手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ - エスコ手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ - エスコ手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ - エスコ手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ - エスコ手袋・耐熱[フリー/280mm] EA354AFシリーズ - エスコ

手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。
-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業などアズワン品番65-9250-85内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347695EA354AF-71
オープン
8,360
9,196(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする