エスコ
梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ
仕様
●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番
65-9307-40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347808
EA905EC-11
オープン
¥
52,800
¥
58,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください