曜日別特売

光ファイバケーブルアセンブリ

光ファイバケーブルアセンブリ - BULGIN
仕様●長さ:1m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8163アズワン品番65-7466-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348149PXF6052AAA
26,300
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする