ヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入

ヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875アズワン品番65-7736-05内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643483341013133
211,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする