SIEMENS
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735
アズワン品番
65-8089-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348718
5SG7133
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください