ロータリスイッチダイヤル

ロータリスイッチダイヤル - VISHAY

多回転、デジタルモデル18 - Vishay
Vishayモデル18 15回転ダイアル。精密ポテンショメータ又はその他の最大15回転までの回転デバイス用です。
サテンクロム バックラッシュなし 小型 金属シャフトを使用する設計

仕様●種類:ダイヤル●併用可能製品:精密ポテンショメータ又はその他の最大15回転までの回転デバイス●コード番号:850-9738アズワン品番65-7825-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434879718-A-11
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする