KOA
小形金属皮膜抵抗(MOSX)1W MOSX1Cシリーズ
仕様
●抵抗値:0.91Ω●カラーコード:白茶銀金●定格電力:1W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:9.0mm×Φ3.0●使用温度範囲:-55℃~+200℃
アズワン品番
67-0363-68
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348937
MOSX1CR91J
¥
32
¥
30
¥
33
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください