BRADY
Small Ball Valve Lockout
仕様
●種類:ボール弁ロックアウト●材質:ナイロン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:6.35mm●取付けポイントの最大サイズ:25.4mm●コード番号:237-0528
アズワン品番
65-7865-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349068
065666
¥
5,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください