エスコ
防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。
VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様
●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番
65-9318-25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349217
EA947HN-14
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください