Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ
PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。
特長
プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意

仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643494792967138
76,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする