曜日別特売

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS - シュナイダーエレクトリック

Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、120 mm 2 C 2 から 185 mm 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1162アズワン品番65-8083-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64350100LV429260
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする