曜日別特売

電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ - 竹内工業

初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。
近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。
シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
ノンハロゲンですが難燃性があります。

仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64350258P250NH03TN
7,170
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする