WICKMANN
リセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入
仕様
●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722
アズワン品番
65-8058-55
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64351134
0603L075SLYR
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください