光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 - BULGIN

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します

仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8013アズワン品番65-7468-59内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351737PXF6050CAA
169,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする