エスコ
DC18V/2.0Ah 急速充電器
仕様
●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分
アズワン品番
65-9339-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64351938
EA990KB-27
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください