GB
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。
カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様
●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙
アズワン品番
67-0461-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352534
GB-MSS-WC-CO
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください