エスコ
手袋(耐切創) EA353GEシリーズ
カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5
アズワン品番
65-9249-94
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352744
EA353GE-22
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください