グローバルサイエンス
沈渣スピッツ10型 1箱
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
仕様
●サイズ口部Φ16mm×全長:100mm●目盛:200μL・1mL・2mL…5mL…10mL●容量:10mL●材質:ポリスチレン(PS) スポイト:ポリエチレン(PE)
アズワン品番
65-8123-29
内容量
1箱(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64352997
12633
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください