曜日別特売

アスピレーティングピペット(個別包装)

アスピレーティングピペット(個別包装) - Celltreat

容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。
アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。

仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ270mm●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:2mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-02内容量1箱(400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353110229262
24,300
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする