曜日別特売

【受皿付】足踏み式消毒スタンド IS-01Uシリーズ

【受皿付】足踏み式消毒スタンド IS-01Uシリーズ - The Joy Factory

高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。

仕様●サイズ:約W25×D38×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)、ポリプロピレン(受け皿)アズワン品番65-8308-33繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353189IS-01U-B
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする