曜日別特売

マニホールドベース VABFシリーズ

マニホールドベース VABFシリーズ - Festo

Festo 電源プレート VABF-B10-20-P1-G18 は、動作圧力が -0,9-耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 13 g、スルーホール付き取り付けタイプ

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2818アズワン品番65-8020-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353225VABF-B10-20-P1-G18
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする