中尾フィルター工業
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様
●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec
アズワン品番
65-9171-74
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64353347
PP312B-2m
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください