曜日別特売

接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A

接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト

UTフィードスルー端子台
Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。
コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能

仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643535573044526
530
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする